Startseite

SICK - SIK1065862 GTB10-R3812 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1065862

KopierenKopieren
SICK - SIK1065862 GTB10-R3812 PHOTOE.PROX.SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326200

Artikelnummer

SIK1065862

Herstellernummer

1065862

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

51.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Lichtfleck:

8 mm²

Schutzart (IP):

IP67

GTB10-R3812. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 950 mm. Natura della luce Luce rossa visibile.Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (700 mm). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni