SICK - SIK1064684 AFM60B-S4AA001024 - 1064684
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Programmierbar - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449079335829
Artikelnummer
SIK1064684
Herstellernummer
1064684
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67


