Startseite

SICK - SIK1064615 WTB2S-2P3245

KopierenKopieren
SICK - SIK1064615 WTB2S-2P3245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 4 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076676888

Artikelnummer

SIK1064615

Herstellernummer

1064615

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

4 mm

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

7.7 mm

Höhe des Sensors:

21.8 mm

Länge des Sensors:

13.5 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

4.4 mm²

Schutzart (IP):

IP67