Startseite

SICK - SIK1063521 WSE2S-2P3130

KopierenKopieren
SICK - SIK1063521 WSE2S-2P3130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 2000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 2500 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000459158

Artikelnummer

SIK1063521

Herstellernummer

1063521

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

2000 mm

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

2500 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

7.7 mm

Höhe des Sensors:

21.8 mm

Länge des Sensors:

13.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.4 ms

Schaltfrequenz:

1200 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

65 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)