SICK - SIK1063186 IRL-P211E50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000000563305
Artikelnummer
SIK1063186
Herstellernummer
1063186
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Bemessungsschaltabstand:
250 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
2 ms
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
250 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
125.3 mm
Länge des Sensors:
48.9 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige