Startseite

SICK - SIK1063177 RTQ-B1221 - 1063177

KopierenKopieren
SICK - SIK1063177 RTQ-B1221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 60 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078321328

Artikelnummer

SIK1063177

Herstellernummer

1063177

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

60 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

20.6 mm

Höhe des Sensors:

99.2 mm

Länge des Sensors:

48.9 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

20 mm²

Schutzart (IP):

IP67