Startseite

SICK - SIK1063175 RT-B2221 - 1063175

KopierenKopieren
SICK - SIK1063175 RT-B2221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 60 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073815334

Artikelnummer

SIK1063175

Herstellernummer

1063175

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

60 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

20.6 mm

Höhe des Sensors:

99.2 mm

Länge des Sensors:

48.9 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

20 mm²

Schutzart (IP):

IP67

RT-B2221. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm. Distanza max. di rilevamento 60 mm ... 900 mm Distanza di rilevamento 60 mm ... 900 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 20 mm (500 mm). Fascio di luce 7°. Impostazione Potenziometro, 9 rotazioni. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli