Startseite

SICK - SIK1063172 RTN-P3221

KopierenKopieren
SICK - SIK1063172 RTN-P3221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 60 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076016684

Artikelnummer

SIK1063172

Herstellernummer

1063172

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

20.6 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

48.9 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

2 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

99.2 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtfleck:

20 mm²