Startseite

SICK - SIK1063135 RT-P1223

KopierenKopieren
SICK - SIK1063135 RT-P1223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 60 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079098311

Artikelnummer

SIK1063135

Herstellernummer

1063135

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

60 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

20.6 mm

Höhe des Sensors:

99.2 mm

Länge des Sensors:

48.9 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

20 mm²

Schutzart (IP):

IP67