Startseite

SICK - SIK1062992 PAC50-DCD

KopierenKopieren
SICK - SIK1062992 PAC50-DCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325968

Artikelnummer

SIK1062992

Herstellernummer

1062992

Hersteller

SIK

PAC50-DCD. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 10 bar. Segnale d'uscita IO-Link/PNP + PNP/NPN/Push-Pull. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼