Startseite

SICK - SIK1062990 PAC50-DCB

KopierenKopieren
SICK - SIK1062990 PAC50-DCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325944

Artikelnummer

SIK1062990

Herstellernummer

1062990

Hersteller

SIK

PAC50-DCB. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 10 bar. Segnale d'uscita PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10V. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼