Startseite

SICK - SIK1062953 PAC50-ACC

KopierenKopieren
SICK - SIK1062953 PAC50-ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325685

Artikelnummer

SIK1062953

Herstellernummer

1062953

Hersteller

SIK

PAC50-ACC. SENSORI DI PRESSIONE. Segnale d'uscita 2 x PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼