Startseite

SICK - SIK1062736 DFS60B-BDMA10000 - 1062736

KopierenKopieren
SICK - SIK1062736 DFS60B-BDMA10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 10000...10000

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079704458

Artikelnummer

SIK1062736

Herstellernummer

1062736

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

10000

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

10000...10000

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

DFS60B-BDMA10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 32 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 32 V, TTL/HTL programmabile, 0-SET. Funzione 0-SET Attivo H (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V). Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,7 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz