Startseite

SICK - SIK1062679 DBS36E-S3EK00200 - 1062679

KopierenKopieren
SICK - SIK1062679 DBS36E-S3EK00200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 200

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 200...200

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074928385

Artikelnummer

SIK1062679

Herstellernummer

1062679

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

200

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

200...200

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65