SICK - SIK1062219 TIM320-1131000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Laserschutzklasse - Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 60 mm
Höhe des Sensors - 79 mm
Länge des Sensors - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077266644
Artikelnummer
SIK1062219
Herstellernummer
1062219
Hersteller
SIK
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
79 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Reaktionszeit:
67 ms
Wellenlänge des Sensors:
850 nm


