SICK - SIK1061940 AFM60B-TEAA004096 - 1061940
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 12...12 mm
Programmierbar - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449074323357
Artikelnummer
SIK1061940
Herstellernummer
1061940
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
12...12 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67


