Startseite

SICK - SIK1061710 FLN-OSSD1100108 - 1061710

KopierenKopieren
SICK - SIK1061710 FLN-OSSD1100108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 30...30 V

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • Breite - 68.15 mm

  • Höhe - 48 mm

  • Tiefe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072880524

Artikelnummer

SIK1061710

Herstellernummer

1061710

Hersteller

SIK

Versorgungsspannung DC:

30...30 V

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

68.15 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

18 mm