SICK - SIK1061709 FLN-OSSD1000105 - 1061709
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 30...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Breite - 68.15 mm
Höhe - 48 mm
Tiefe - 18 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449074228324
Artikelnummer
SIK1061709
Herstellernummer
1061709
Hersteller
SIK
Versorgungsspannung DC:
30...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
68.15 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
18 mm


