Startseite

SICK - SIK1061243 DBS36E-S3EJ00360 - 1061243

KopierenKopieren
SICK - SIK1061243 DBS36E-S3EJ00360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 360

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 360...360

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071724119

Artikelnummer

SIK1061243

Herstellernummer

1061243

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

360

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

360...360

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65