Startseite

SICK - SIK1061228 DBS36E-S3EL01024 - 1061228

KopierenKopieren
SICK - SIK1061228 DBS36E-S3EL01024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 1024...1024

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078275614

Artikelnummer

SIK1061228

Herstellernummer

1061228

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

1024...1024

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65