Startseite

SICK - SIK1060824 IME12-04BPSZW6K - 1060824

KopierenKopieren
SICK - SIK1060824 IME12-04BPSZW6K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073080053

Artikelnummer

SIK1060824

Herstellernummer

1060824

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

44 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall