Startseite

SICK - SIK1060719 DFS60B-BGAK02048 - 1060719

KopierenKopieren
SICK - SIK1060719 DFS60B-BGAK02048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 2048

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 2048...2048

  • Durchmesser der Welle - 14...14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075506834

Artikelnummer

SIK1060719

Herstellernummer

1060719

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

2048

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

2048...2048

Durchmesser der Welle:

14...14 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65