Startseite

SICK - SIK1060693 DBS50E-S5EK00500 - 1060693

KopierenKopieren
SICK - SIK1060693 DBS50E-S5EK00500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 500

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 500...500

  • Durchmesser der Welle - 8...8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073382904

Artikelnummer

SIK1060693

Herstellernummer

1060693

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

500

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

500...500

Durchmesser der Welle:

8...8 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65