Startseite

SICK - SIK1060688 DBS50E-S5AK00500 - 1060688

KopierenKopieren
SICK - SIK1060688 DBS50E-S5AK00500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 500

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 500...500

  • Durchmesser der Welle - 8...8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079041447

Artikelnummer

SIK1060688

Herstellernummer

1060688

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

500

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

500...500

Durchmesser der Welle:

8...8 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

DBS50E-S5AK00500. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500. Modello meccanico Albero pieno, flangia autoserrante Diametro dell'albero 8 mm x 15,5 m. Peso 180 g (con cavo di collegamento). Materiale, albero Acciaio inox. Materiale, flangia Alluminio