Startseite

SICK - SIK1060544 DBS36E-S3EK01000 - 1060544

KopierenKopieren
SICK - SIK1060544 DBS36E-S3EK01000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 1000...1000

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079008853

Artikelnummer

SIK1060544

Herstellernummer

1060544

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

1000

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

1000...1000

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

DBS36E-S3EK01000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.000. Modello meccanico Albero pieno, flangia autoserrante Diametro dell'albero 6 mm x 12 mm. Peso 150 g (con cavo di collegamento). Materiale, albero Acciaio inox