Startseite

SICK - SIK1060540 DBS36E-S3EK00100 - 1060540

KopierenKopieren
SICK - SIK1060540 DBS36E-S3EK00100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 100

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 100...100

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077192875

Artikelnummer

SIK1060540

Herstellernummer

1060540

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

100

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

100...100

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

DBS36E-S3EK00100. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 100. Modello meccanico Albero pieno, flangia autoserrante Diametro dell'albero 6 mm x 12 mm. Peso 150 g (con cavo di collegamento). Materiale, albero Acciaio inox