SICK - SIK1060531 DBS36E-BBEK00400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Max. Impulszahl - 400
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 8...8 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449077266224
Artikelnummer
SIK1060531
Herstellernummer
1060531
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Max. Impulszahl:
400
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
8...8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Impulszahl pro Umdrehung:
400...400
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


