SICK - SIK1059750 RZC1-04ZUS-KU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449076274053
Artikelnummer
SIK1059750
Herstellernummer
1059750
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
RZC1-04ZUS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 3,2 V. Corrente continua IA ≤ 50 mA. Potenza di interruzione ≤ 1,5 W. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m


