Startseite

SICK - SIK1059747 RZC1-04ZRS-KP0

KopierenKopieren
SICK - SIK1059747 RZC1-04ZRS-KP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274015

Artikelnummer

SIK1059747

Herstellernummer

1059747

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

RZC1-04ZRS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 0,5 V. Corrente continua IA ≤ 500 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 0,3 m