SICK - SIK1059511 RE27-SA10L - 1059511
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Breite des Sensors - 25 mm
Höhe des Sensors - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079098175
Artikelnummer
SIK1059511
Herstellernummer
1059511
Hersteller
SIK
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
9 mm
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C
Schaltabstand:
9 mm
Schutzart (IP):
IP67


