Startseite

SICK - SIK1059510 RE27-SA05L - 1059510

KopierenKopieren
SICK - SIK1059510 RE27-SA05L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Höhe des Sensors - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079084826

Artikelnummer

SIK1059510

Herstellernummer

1059510

Hersteller

SIK

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gesicherter Schaltabstand AUS:

20 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

9 mm

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Schaltabstand:

9 mm

Schutzart (IP):

IP67

RE27-SA05L. INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO. Parte di sistema Sensore e attuatore. Principio del sensore Magnetico. Numero di contatti normalmente aperti 2. Numero N/C 0, Numero di contatti segnale 1. Distanza di accensione protetta Sao 9 mm. Distanza di spegnimento protetta Sao 20 mm. Superfici sensore attive 1. Direzioni della forza agente 3. Tensione di commutazione ≤ 30 V DC. Corrente di commutazione ≤ 100 mA, ≤ 10 mA. Dimensioni (L x H x P) 25 mm x 88 mm x 13 mm Peso 0,3 kg. Tipo di connessione Cavo. Lunghezza cavo 5 m. Materiale cavo PVC