SICK - SIK1059509 RE27-SA68L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Schaltabstand - 9 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
7449075002374
Artikelnummer
SIK1059509
Herstellernummer
1059509
Hersteller
SIK
Gehäusebauform:
Quader
Schaltabstand:
9 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
9 mm
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C