Startseite

SICK - SIK1059508 RE23-SAC - 1059508

KopierenKopieren
SICK - SIK1059508 RE23-SAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Höhe des Sensors - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077411884

Artikelnummer

SIK1059508

Herstellernummer

1059508

Hersteller

SIK

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gesicherter Schaltabstand AUS:

22 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

9 mm

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Schaltabstand:

9 mm

Schutzart (IP):

IP67

RE23-SAC. INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO. Caratteristiche. Parte di sistema Sensore e attuatore Principio del sensore Magnetico. Numero di contatti normalmente aperti 2. Numero N/C 0. Numero di contatti segnale 0 Distanza di accensione protetta Sao 9 mm. Distanza di spegnimento protetta Sao 22 mm. Superfici sensore attive 1. Direzioni della forza agente 3. Tipo di uscita Contatti reed. Tensione di commutazione ≤ 30 V DC. Corrente di commutazione ≤ 100 mA. Dimensioni (L x H x P) 25 mm x 88 mm x 13 mm. Tipo di connessione Connettore a spina M8, a 4 poli