Startseite

SICK - SIK1059504 RE13-SA03 - 1059504

KopierenKopieren
SICK - SIK1059504 RE13-SA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Breite des Sensors - 26 mm

  • Höhe des Sensors - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001185773

Artikelnummer

SIK1059504

Herstellernummer

1059504

Hersteller

SIK

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gesicherter Schaltabstand AUS:

20 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

7 mm

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Schaltabstand:

7 mm

Schutzart (IP):

IP67