Startseite

SICK - SIK1059482 GRTE18S-N2342 - 1059482

KopierenKopieren
SICK - SIK1059482 GRTE18S-N2342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 400 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076273469

Artikelnummer

SIK1059482

Herstellernummer

1059482

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

400 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

38.1 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

GRTE18S-N2342 FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 5 mm ... 550 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 400 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 9 mm (400 mm) Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscitadi commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on