Startseite

SICK - SIK1059411 RE11-SA03

KopierenKopieren
SICK - SIK1059411 RE11-SA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072645017

Artikelnummer

SIK1059411

Herstellernummer

1059411

Hersteller

SIK

Gehäusebauform:

Quader

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

12 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

3 mm

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C