Startseite

SICK - SIK1059338 DFS60B-S4VA04096 - 1059338

KopierenKopieren
SICK - SIK1059338 DFS60B-S4VA04096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 4096

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 4096...4096

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070168471

Artikelnummer

SIK1059338

Herstellernummer

1059338

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

4096

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

4096...4096

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65