Startseite

SICK - SIK1059047 AFS60A-BDNB262144 - 1059047

KopierenKopieren
SICK - SIK1059047 AFS60A-BDNB262144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Programmierbar - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079680868

Artikelnummer

SIK1059047

Herstellernummer

1059047

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

AFS60A-BDNB262144. Numero max. di impulsi per giro 262.144. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale