SICK - SIK1059040 AFM60A-S1NB018X12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Durchmesser der Welle - 6...6 mm
Schutzart (IP) - IP67
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075148478
Artikelnummer
SIK1059040
Herstellernummer
1059040
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser der Welle:
6...6 mm
Schutzart (IP):
IP67
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


