Startseite

SICK - SIK1059035 AFM60A-BDNB018X12 - 1059035

KopierenKopieren
SICK - SIK1059035 AFM60A-BDNB018X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Programmierbar - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079431361

Artikelnummer

SIK1059035

Herstellernummer

1059035

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

AFM60A-BDNB018X12. Interfaccia elettrica PROFINET. Profilo encoder V4.1 class3. Velocità di trasmissione dati (baudrate) 10 Mbit/s. 100 Mbit/s. Flusso di trasmissione Cavo CAT 5e. Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 10 mm. Peso 0,2 kg