SICK - SIK1059031 AFM60A-BHNB018X12 - 1059031
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Durchmesser der Welle - 15...15 mm
Programmierbar - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449071066110
Artikelnummer
SIK1059031
Herstellernummer
1059031
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser der Welle:
15...15 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67


