Startseite

SICK - SIK1058438 DFS60B-BECK01000 - 1058438

KopierenKopieren
SICK - SIK1058438 DFS60B-BECK01000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 1000...1000

  • Durchmesser der Welle - 12...12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070657500

Artikelnummer

SIK1058438

Herstellernummer

1058438

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

1000

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

1000...1000

Durchmesser der Welle:

12...12 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65