SICK - SIK1058275 WTB4SL-3N4162H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Max. Schaltabstand - 25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Packung
1 ST
EAN
7449073202288
Artikelnummer
SIK1058275
Herstellernummer
1058275
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Schaltabstand:
25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
15.3 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
22.2 mm
Reaktionszeit:
0.5 ms
Höhe des Sensors:
63.2 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtfleck:
1 mm²