Startseite

SICK - SIK1058152 WTB9L-3N3491 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1058152

KopierenKopieren
SICK - SIK1058152 WTB9L-3N3491 PHOTOE.PROX.SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 25 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074300556

Artikelnummer

SIK1058152

Herstellernummer

1058152

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

25 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12.2 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

23.6 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

0.9 mm²

Schutzart (IP):

IP66