Startseite

SICK - SIK1058000 S32B-0011BA - 1058000

KopierenKopieren
SICK - SIK1058000 S32B-0011BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078360624

Artikelnummer

SIK1058000

Herstellernummer

1058000

Hersteller

SIK

S32B-0011BA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 1 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 1 Numerodi campi 3. Numero di casi di monitoraggio 1. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ...16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile. Tipo di connessione Cavo, 250 mm, con connettore maschio M12, 8 poli. I/Os universale 2. Ingressi Controllo di protezione (EDM) 1