Startseite

SICK - SIK1057654 DS35-B15521 - 1057654

KopierenKopieren
SICK - SIK1057654 DS35-B15521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 12...12 V

  • Geometrische Auflösung - 0.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077342744

Artikelnummer

SIK1057654

Herstellernummer

1057654

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...12 V

Geometrische Auflösung:

0.1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff