Startseite

SICK - SIK1057652 DT35-B15251 - 1057652

KopierenKopieren
SICK - SIK1057652 DT35-B15251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 12...12 V

  • Geometrische Auflösung - 0.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076396939

Artikelnummer

SIK1057652

Herstellernummer

1057652

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...12 V

Geometrische Auflösung:

0.1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

DT35-B15251. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Prestazione. Campo di misura 50 mm ... 12.000 mm, Riflessione 90%, 50 mm ... 5.300 mm, Riflessione18%, 50 mm ... 3.100 mm, Riflessione 6%. Risoluzione 0,1 mm. Riproducibilità 0,5 mm ... 5 mm. Accuratezza Typ. ±10 mm. Tempo di risposta 2,5 ms/6,5 ms/12,5 ms/24,5 ms/96,5 ms. Frequenza di commutazione 333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz 5). Tempo di uscita 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 15 mm x 15 mm (a 2 m)