Startseite

SICK - SIK1057462 DFS60B-S4AL00100 - 1057462

KopierenKopieren
SICK - SIK1057462 DFS60B-S4AL00100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 100

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 100...100

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075920258

Artikelnummer

SIK1057462

Herstellernummer

1057462

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

100

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

100...100

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65