Startseite

SICK - SIK1056550 TIM310-1130000 - 1056550

KopierenKopieren
SICK - SIK1056550 TIM310-1130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 60 mm

  • Höhe des Sensors - 79 mm

  • Länge des Sensors - 60 mm

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078358119

Artikelnummer

SIK1056550

Herstellernummer

1056550

Hersteller

SIK

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

79 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Reaktionszeit:

67 ms

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

TIM310-1130000. SENSORI 2D LIDAR. Campo d'impiego Indoor. Fonte luminosa Infrarossi (850 nm). Classe laser 1, protezione vista (IEC 60825-1:2014). Angolo di apertura 270°. Frequenza di scansione 15 Hz. Risoluzione angolare 1°. Campo di lavoro 0,05 m ... 4 m. Distanza operativa con 10% remissione 2 m. Connessione elettrica 1 x Connettore maschio 12 poli M12 (0,8 m) Tensione di esercizio 9 V DC ... 28 V DC. Consumo energetico Typ. 4 W. Colore housing Blu luce (RAL 5012)