Startseite

SICK - SIK1055494 IQ08-02BPSKT0S - 1055494

KopierenKopieren
SICK - SIK1055494 IQ08-02BPSKT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 8 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 8 mm

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078100145

Artikelnummer

SIK1055494

Herstellernummer

1055494

Hersteller

SIK

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff